- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 木製 アングルのおすすめ人気ランキング
木製 アングルのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新151件の「木製 アングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字木材」、「木コーナー材」、「出隅コーナー材」などの商品も取り扱っております。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです
シンプルなデザインの木製棚受です
材質木棚受け金具L型棚受け
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC色チョコRoHS指令(10物質対応)対応
木製の棚受けです
使用荷重(kg)20付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本棚受け金具L型棚受け
光モール樹脂エンドアングル(チーク)
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 木製アングル
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC仕上木目柄プリント長さ(mm)1000幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309税込¥340
翌々日出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
TRUSCO木製棚受
木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。材質木材耐荷重(kg)5、(2本)10ねじサイズ(推奨)M3.5X30
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC長さ(mm)1000厚さ(mm)1
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。色ホワイト
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
ウッドワン後付けタイプ 上り框
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459税込¥505
当日出荷